• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Funktionsjacke uvex multifunction blau/navy XL

Artikel-Nr.: 8846912
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Farbe blau / navy
Unisex-Größe XL
Produktart Arbeitsjacke

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 8846912
EAN / GTIN 4031101824819
Herstellernummer 8846912

Beschreibung

Beschreibung:

  • Produktart: Schutzkleidung
  • Produktart Untertypen: Multifunktionsschutzkleidung
  • Produkttyp: Jacke
  • Produkttyp Untertypen: Funktionsjacke
  • Farbe (Filter): blau
  • Geschlecht: Herren
  • Passform: Regular Fit
  • Größe: XL

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb