• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Softshelljacke uvex syneXXo schwarz 3XL

Artikel-Nr.: 8846614
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Farbe schwarz
Unisex-Größe 3XL
Produktart Softshell-Jacke

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 8846614
EAN / GTIN 4031101818719
Herstellernummer 8846614

Beschreibung

Beschreibung:

  • Produktart: Arbeitskleidung
  • Produktart Untertypen: nein
  • Produkttyp: Jacke
  • Produkttyp Untertypen: Softshelljacke
  • Farbe (Filter): schwarz
  • Geschlecht: Herren
  • Passform: Loose Fit
  • Größe: 3XL

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb