• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Schmiedezange mit Wolfsmaul 400 mm

Artikel-Nr.: 8845290
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
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
Produktart Flachzange

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 8845290
EAN / GTIN 4010883884525
Herstellernummer 8845290
L-Nummer L60160 2878

Beschreibung

Beschreibung:

Mit Wolfsmaul

Merkmal:

  • für Werkstücke: 8 - 10 mm
  • Gelenkarten: aufgelegtes Gelenk
  • Gesamtbreite [mm]: 45 mm
  • Gesamthöhe [mm]: 30 mm
  • Gesamtlänge [mm]: 405 mm
  • 1000 V isoliert: nein
  • Ausführung funkenfrei: Nein
  • REACH Registrierung vorhanden: nein
  • VDE zertifiziert: nein

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb