Trenn- und Abziehvorrichtungs-Sortiment A

Artikel-Nr.: 884500 A
auf Anfrage
Sofort lieferbar
16 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Sortiment Stückpreis inkl. MwSt.
  • Verpackung: Systemkoffer (L-Boxx)

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Spannbereich 12 mm - 75 mm
Gewicht inklusive Kasten 5,6 kg
Sortiment A
Verpackung Systemkoffer (L-Boxx)
Produktart Zweiarmiger Abzieher

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 884500 A
EAN / GTIN 4021176008511
Herstellernummer 17-A

Beschreibung

Ausführung:

Trenn- und Abziehvorrichtung aus Qualitäts-Werkzeugstahl.
Trennvorrichtung: Durch eine Schnellspann-Druckspindel werden die halbkreisförmigen Trennbacken gleichmäßig gespannt. Die keilförmigen Backen drücken sich dabei zwischen Lager und Sitz.
Abziehvorrichtung: In Verbindung mit der Trennvorrichtung zum Abziehen des gelösten Lagers vom Sitz (die Zugbolzen werden dazu in die Gewindelöcher der Trennbacken geschraubt).
In KUKKO L-BOXX® Gr. 136.

Verwendung:

Zum Trennen dicht aufsitzender Kugellager, Zahnräder, Innenringe usw., wenn für normale Abziehhaken der Zwischenraum zu gering ist.

Inhalt:

1 Trennvorrichtung Nr. 884600: Gr. 1
1 Abziehvorrichtung Nr. 884700: Gr. 1
1 Paar Verlängerungszugbolzen: Gr. 0 / 1

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb