• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Schmiedezange mit flachem Maul 300 mm

Artikel-Nr.: 8842510
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
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
Produktart Flachzange

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 8842510
EAN / GTIN 4010883884259
Herstellernummer 8842510
L-Nummer L60160 2368

Beschreibung

Beschreibung:

Mit flachem Maul

Merkmal:

  • Backenform: flache Backen
  • für Werkstücke: 6 mm
  • Gelenkarten: aufgelegtes Gelenk
  • Gesamtbreite [mm]: 57 mm
  • Gesamthöhe [mm]: 28 mm
  • Gesamtlänge [mm]: 310 mm
  • 1000 V isoliert: nein
  • Ausführung funkenfrei: Nein
  • REACH Registrierung vorhanden: nein
  • VDE zertifiziert: nein

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb