• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Lager-Einbau-Sortiment im Kunststoffkoffer

Artikel-Nr.: 884000
auf Anfrage
Sofort lieferbar
81 Stück sofort lieferbar
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
Produktart Schlaghülse

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 884000
EAN / GTIN 2050001004338
Herstellernummer 310.1310

Beschreibung

Ausführung:

Leichte und dennoch sehr robuste Aluminium-Schlaghülsen in Kombination mit 33 extrem schlagfesten Schlagringen für Lager-Außen-⌀ von 26 − 110 mm bzw. -Innen-⌀ von 10 − 50 mm.
Rückschlagfreier Hammer mit Nylon-Einsätzen.
Lieferung im Kunststoffkoffer.
Auf einen Blick:
  • Für den Lagereinbau auf der Welle, im Gehäuse oder auf der Welle und im Gehäuse gleichzeitig.
  • Die Innen- und Außendurchmesser der Schlagringe sind genau auf die Abmessungen der Wälzlager abgestimmt.
  • Extrem schlagfestes Material für eine hohe Lebensdauer der Schlagringe und Schlaghülsen.
  • Die Schlagringe werden auf die Schlaghülsen gepresst, so dass kein selbstständiges Lösen der Schlagringe möglich ist.
  • Auch für die Montage von Muffen, Dichtungen, Riemenscheiben usw. geeignet.
  • Geeignet für 222 verschiedene Wälzlagergrößen.
  • simatool Fitting Tool FT-P ist die ideale Ergänzung für die Arbeit mit Pressen und Montagekräften bis zu 5 Tonnen.
  • Schnelle, präzise und sichere Montage von Lagern und Dichtungen.
  • Schlagringe sind für eine schnelle und einfache Auswahl deutlich gekennzeichnet.
  • Alle Komponenten aus dem Gehäuse sind als Ersatzteile erhältlich.
  • Wälzlager haben durch den richtigen Einbau eine deutlich längere Lebensdauer.
  • Dank dem Spezialadapter DC des FT-P können auch die C-Ringe des simatool FT 33 auf Pressen verwendet werden.

Verwendung:

Schneller, präziser und sicherer Einbau von (Wälz-)Lagern durch gleichmäßige Kraftübertragung auf die Lager. Auch für den Einbau von Buchsen, Dichtringen und Riemenscheiben geeignet.

Inhalt:

3 Schlaghülsen, ⌀ 25; 40; 60 mm.
1 Satz Schlagringe Innen-⌀ 10 mm (Außen-⌀ 26; 30; 35 mm)
1 Satz Schlagringe Innen-⌀ 12 mm (Außen-⌀ 28; 32; 37 mm)
1 Satz Schlagringe Innen-⌀ 15 mm (Außen-⌀ 32; 35; 42 mm)
1 Satz Schlagringe Innen-⌀ 17 mm (Außen-⌀ 35; 40; 47 mm)
1 Satz Schlagringe Innen-⌀ 20 mm (Außen-⌀ 42; 47; 52 mm)
1 Satz Schlagringe Innen-⌀ 25 mm (Außen-⌀ 47; 52; 62 mm)
1 Satz Schlagringe Innen-⌀ 30 mm (Außen-⌀ 55; 62; 72 mm)
1 Satz Schlagringe Innen-⌀ 35 mm (Außen-⌀ 62; 72; 80 mm)
1 Satz Schlagringe Innen-⌀ 40 mm (Außen-⌀ 68; 80; 90 mm)
1 Satz Schlagringe Innen-⌀ 45 mm (Außen-⌀ 75; 85; 100 mm)
1 Satz Schlagringe Innen-⌀ 50 mm (Außen-⌀ 80; 90; 110 mm).

Ersatzteil:

Ersatz-Schlagringe Nr. 884005.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb