• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Tafelschere rechtsschneidend

Artikel-Nr.: 884.30
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
Artikelnummer 884.30
EAN / GTIN 3148512102908
Herstellernummer 884.30
L-Nummer L60130 2448

Beschreibung

Beschreibung:

  • Durch die Hohlform der unteren Schneidbacke ist es möglich, eine breite Blechtafel durchgehend und gerade zu schneiden, ohne die Kanten zu verbiegen
  • Stahlanschlag für Schnittende
  • Epoxid-Lack

Merkmal:

  • A [mm]: 52
  • L [mm]: 300
  • L1 [mm]: 45 - 150
  • Leistungsfähigkeit Stahl halbhart [mm]: 1,2
  • Leistungsfähigkeit Edelstahl [80 kg/mm²]: 0,9
  • Gewicht in Gramm: 840

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb