• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Blechschere rechtsschneidend

Artikel-Nr.: 883B
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
    Produktart Schere

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 883B
    EAN / GTIN 3148516295200
    Herstellernummer 883B
    L-Nummer L60130 3423

    Beschreibung

    Beschreibung:

    • Die besondere Form der Schneidbacken ermöglicht das Ausschneiden bestimmter Muster
    • Stahlanschlag für Schnittende
    • Epoxid-Lack

    Merkmal:

    • A [mm]: 50
    • L [mm]: 260
    • L1 [mm]: 43 - 170
    • Leistungsfähigkeit Stahl halbhart [mm]: 1,0
    • Leistungsfähigkeit Edelstahl [80 kg/mm²]: 0,8
    • Gewicht in Gramm: 530

    Downloads & Dokumente

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb