• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Induktions-Anwärmgerät

Artikel-Nr.: 883960
auf Anfrage
Sofort lieferbar
13 Stück sofort lieferbar
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
    Spannung 230 V
    Leistung 1,5 kW
    Werkstück-Innen-⌀ ab 20 mm
    Werkstück-Außen-⌀ bis 160 mm
    maximales Werkstückgewicht 10 kg
    Temperatur Regelbereich 20 °C - 180 °C
    Energieversorgung Netzbetrieben
    Produktart Induktionsheizgerät

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 883960
    EAN / GTIN 2050001705921
    Herstellernummer 110.1101

    Beschreibung

    Ausführung:

    Das patentierte, tragbare Induktionsanwärmgerät arbeitet im Hochfrequenzbereich und erzielt dadurch einen sehr hohen Wirkungsgrad. Integrierte Zeit- und Temperaturregelung. Die Temperaturkontrolle stellt eine gleichmäßige Werkstückerwärmung sicher.

    Vorteil:

    Mobiles, leistungsstarkes und dennoch sehr leichtes und handliches Anwärmgerät (3,5 kg). Keine Auflagejoche mehr erforderlich, Werkstück einfach nur auflegen.

    Verwendung:

    Schnelles und zielgenaues Erwärmen von Wälzlagern, Zahnrädern, Buchsen etc. Zur schonenden und sicheren Montage auf Wellen, Zapfen etc.

    Lieferumfang:

    Anwärmgerät, Temperatursonde, Wärmeschutzhandschuhe und Tragetasche.

    Downloads & Dokumente

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb