• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Poloshirt uvex Kollektion 26 rot/beere XXL

Artikel-Nr.: 8836313
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Farbe rot / beere
Unisex-Größe 2XL
Produktart Poloshirt

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 8836313
EAN / GTIN 4031101790596
Herstellernummer 8836313

Beschreibung

Beschreibung:

  • Produktart: Freizeitkleidung
  • Produktart Untertypen: nein
  • Produkttyp: Shirts
  • Produkttyp Untertypen: Poloshirt
  • Farbe (Filter): rot
  • Geschlecht: Damen
  • Passform: Regular Fit
  • Größe: XXL

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb