• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Sweatshirt uvex Kollektion 26 rot/beere XS

Artikel-Nr.: 8835708
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Farbe rot / beere
Unisex-Größe XS
Produktart Sweatshirt

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 8835708
EAN / GTIN 4031101785905
Herstellernummer 8835708

Beschreibung

Beschreibung:

  • Produktart: Freizeitkleidung
  • Produktart Untertypen: nein
  • Produkttyp: Shirts
  • Produkttyp Untertypen: Sweatshirt
  • Farbe (Filter): rot
  • Geschlecht: Damen
  • Passform: Körpernaher Schnitt
  • Größe: XS

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb