• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Ersatzkopf Polyamid (Stück) Ø 35 mm

Artikel-Nr.: 8830340
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
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
Produktart Schlageinsatz

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 8830340
EAN / GTIN 4010883883030
Herstellernummer 8830340
L-Nummer L60160 2603

Beschreibung

Beschreibung:

Aus splitterfreiem, bruch- und verschleißfestem Polyamid, 75 Shore D, getestet bis -20° C

Merkmal:

  • Ausführung: Aus splitterfreiem, bruch- und verschleißfestem Polyamid, 75 Shore D, getestet bis -20° C
  • Härte [Shore-D]: 75 Shore-D
  • Kopf-Ø 1 [mm]: 35 mm
  • Material: Polyamid (PA)

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb