• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Funktionsshirt uvex underwear schwarz S

Artikel-Nr.: 8830309
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Produktdetails

Technische Daten

Farbe schwarz
Unisex-Größe S
Produktart Unterhemd

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 8830309
EAN / GTIN 4031101784946
Herstellernummer 8830309

Beschreibung

Beschreibung:

  • Produktart: Freizeitkleidung
  • Produktart Untertypen: nein
  • Produkttyp: Funktionsunterwäsche
  • Produkttyp Untertypen: Funktionsshirt
  • Farbe (Filter): schwarz
  • Geschlecht: Herren
  • Passform: Körpernaher Schnitt
  • Größe: S

Services & Produktberater

Neue Sachnummer anlegen

Sachnummer ändern

Anhand von Sachnummern können Sie im eShop Ihre internen Artikelnummern hinterlegen.

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Auf die Merkliste setzen

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb