• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Lange Unterhose uvex underwear schwarz 3XL/4XL

Artikel-Nr.: 8830215
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Produktdetails

Technische Daten

Farbe schwarz
Unisex-Größe 3XL
Produktart Unterhose

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 8830215
EAN / GTIN 4031101784922
Herstellernummer 8830215

Beschreibung

Beschreibung:

  • Produktart: Freizeitkleidung
  • Produktart Untertypen: nein
  • Produkttyp: Funktionsunterwäsche
  • Produkttyp Untertypen: Lange Unterhose
  • Farbe (Filter): schwarz
  • Geschlecht: Herren
  • Passform: Körpernaher Schnitt
  • Größe: 3XL/4XL

Services & Produktberater

Das könnte Sie auch interessieren

Neue Sachnummer anlegen

Sachnummer ändern

Anhand von Sachnummern können Sie im eShop Ihre internen Artikelnummern hinterlegen.

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Auf die Merkliste setzen

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb