• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Lange Unterhose uvex underwear schwarz M/L

Artikel-Nr.: 8830211
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    Farbe schwarz
    Unisex-Größe M
    Produktart Unterhose

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 8830211
    EAN / GTIN 4031101784908
    Herstellernummer 8830211
    L-Nummer L01660 516

    Beschreibung

    Beschreibung:

    • Produktart: Freizeitkleidung
    • Produktart Untertypen: nein
    • Produkttyp: Funktionsunterwäsche
    • Produkttyp Untertypen: Lange Unterhose
    • Farbe (Filter): schwarz
    • Geschlecht: Herren
    • Passform: Körpernaher Schnitt
    • Größe: M/L

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb