Ausführung:
Abzieher-Sortiment in KUKKO L-BOXX® Gr. 136 bestehend aus einem Grundkörper mit Spindel (120 mm lang) und je 3 schmale und breite Abzugshaken (je 70mm lang) und einem Grundkörper mit Spindel (240 mm lang) und je 4 schmale und breite Abzugshaken (je 156 mm lang).
Verwendung:
Zum zerstörungsfreien Abziehen von Rillen-Kugellagern, die in einem Gehäuse auf einer Welle sitzen und zwischen Innen- und Außenring gefasst werden müssen.
Passend für:
Kugellager nach ISO: 6000 − 6020; 6200 − 6212; 6300 − 6311; 6403 − 6408
Inhalt:
1 Satz Abzughaken 3-teilig 150 mm lang
(für Kugellager 6000, 6001, 6002, 6003, 6200).
1 Satz Abzughaken 3-teilig 150 mm lang
(für Kugellager 6004, 6005, 6201, 6202, 6203, 6300).
1 Satz Abzughaken 3-teilig 170 mm lang
(für Kugellager 6204, 6205, 6301, 6302, 6303).
1 Satz Abzughaken 4-teilig 180 mm lang
(für Kugellager 6007, 6008, 6009, 6010, 6013).
1 Satz Abzughaken 4-teilig 180 mm lang
(für Kugellager 6011, 6012, 6206, 6207, 6304, 6305, 6306).
1 Satz Abzughaken 4-teilig 217 mm lang
(für Kugellager 6208, 6209, 6210, 6307, 6403, 6407).
1 Satz Abzughaken 4-teilig 217 mm lang
(für Kugellager 6211, 6212, 6308, 6309, 6310, 6311, 6404, 6405, 6406, 6408).