• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Universal-Blechschere rechtsschneidend

Artikel-Nr.: 882A
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
Produktart Schere

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 882A
EAN / GTIN 3148512102007
Herstellernummer 882A
L-Nummer L60130 6074

Beschreibung

Beschreibung:

  • Geringer Kraftaufwand durch Hebelübersetzung
  • Geschmiedete Backen, gehärtet und brüniert
  • Schenkel rot überzogen, mit Fingerschutz
  • Innenliegende Öffnungs-Druckfeder
  • Sperrhebel
  • Schneidleistung Edelstahl 80 kg/mm²: 0,8 mm
  • Schneidleistung Halbharter Stahl: 0,8 mm

Merkmal:

  • A [mm]: 32
  • L [mm]: 250
  • L1 [mm]: 45 - 130
  • Mge: 1
  • Gewicht in Gramm: 475

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb