• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Rückschlagfreier Schonhammer Ø 40 mm

Artikel-Nr.: 8829170
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
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
    Produktart Hammer

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 8829170
    EAN / GTIN 4010883882910
    Herstellernummer 8829170
    L-Nummer L60160 794

    Beschreibung

    Beschreibung:

    • Mit äußerst stabilem und robustem Stahlrohrstiel
    • Splitterfreie, bruch- und verschleißfeste Polyamid-Köpfe, 75 Shore D, getestet bis -20° C
    • Hammerschlagsilber pulverbeschichtet

    Merkmal:

    • Ausführung: Splitterfreie, bruch- und verschleißfeste Polyamid-Köpfe, 75 Shore D, getestet bis -20° C
    • Gesamtbreite [mm]: 115 mm
    • Gesamthöhe [mm]: 40 mm
    • Gesamtlänge [mm]: 300 mm
    • Härte [Shore-D]: 75 Shore-D
    • Kopf-Ø 1 [mm]: 40 mm
    • Material: Polyamid (PA)
    • Oberfläche: pulverbeschichtet
    • Stielmaterial: Stahlrohr
    • 1000 V isoliert: nein
    • Magnet: nein
    • REACH Registrierung vorhanden: nein
    • VDE zertifiziert: nein

    Passende Produkte

    Zubehör

    Ersatzteile

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb