• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Arbeitshose uvex suXXeed blau/nachtblau 23, blau / nachtblau

Artikel-Nr.: 8828837
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Farbe blau / nachtblau
Konfektionsgröße DE 23
Produktart Arbeitshose

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 8828837
EAN / GTIN 4031101786148
Herstellernummer 8828837

Beschreibung

Beschreibung:

  • Produktart: Arbeitskleidung
  • Produktart Untertypen: nein
  • Produktname: D-Bundhose
  • Produkttyp: Hose
  • Produkttyp Untertypen: Arbeitshose
  • Farbe (Filter): blau
  • Geschlecht: Damen
  • Passform: Slim Fit
  • Größe: 23

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb