• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Latzhose uvex suXXeed multifunction blau/nachtblau 60

Artikel-Nr.: 8828513
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    Farbe blau / nachtblau
    Produktart Latzhose

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 8828513
    EAN / GTIN 4031101786834
    Herstellernummer 8828513

    Beschreibung

    Beschreibung:

    • Produktart: Schutzkleidung
    • Produktart Untertypen: Multifunktionsschutzkleidung
    • Produktname: H-Latzhose
    • Produkttyp: Hose
    • Produkttyp Untertypen: Latzhose
    • Farbe (Filter): blau
    • Geschlecht: Herren
    • Passform: Regular Fit
    • Größe: 60

    Downloads & Dokumente

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb