• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Poloshirt uvex Construction orange/warnorange S

Artikel-Nr.: 8827909
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Farbe orange / warnorange
Unisex-Größe S
Produktart Poloshirt

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 8827909
EAN / GTIN 4031101778501
Herstellernummer 8827909

Beschreibung

Beschreibung:

  • Produktart: Schutzkleidung
  • Produktart Untertypen: Warnschutzkleidung
  • Produkttyp: Shirts
  • Produkttyp Untertypen: Poloshirt
  • Farbe (Filter): orange
  • Geschlecht: Herren
  • Passform: Regular Fit
  • Größe: S

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb