Abzieher-Sortiment in KUKKO L-BOXX®, Typ: 24A

Artikel-Nr.: 882700 24A
auf Anfrage
Nachlieferung
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Typ Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Aufbewahrung in 2 KUKKO L-BOXX® Gr. 136
Produktart Zweiarmiger Abzieher

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 882700 24A
EAN / GTIN 4021176012716
Herstellernummer 24-A

Beschreibung

Ausführung:

Zweckmäßige Zusammenstellung der gebräuchlichsten Abzieher für die unterschiedlichsten Abzieharbeiten.
Besonders für Auto-Elektriker geeignet.

Inhalt:

je 1 zweiarmiger Abzieher 880100: Gr. 1
je 1 zweiarmiger Abzieher 881000: Gr. 0
je 1 Abziehfutter: 5−32 mm
je 1 Innenauszieher 882600: Gr. 1−6
je 1 Gegenstütze 882800: Gr. 1; 2

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb