• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Latzhose uvex Construction orange/warnorange 32

Artikel-Nr.: 8826946
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    Farbe orange / warnorange
    Produktart Warnschutz-Latzhose

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 8826946
    EAN / GTIN 4031101783048
    Herstellernummer 8826946

    Beschreibung

    Beschreibung:

    • Produktart: Schutzkleidung
    • Produktart Untertypen: Warnschutzkleidung
    • Produkttyp: Hose
    • Produkttyp Untertypen: Latzhose
    • Farbe (Filter): orange
    • Geschlecht: Herren
    • Passform: Regular Fit
    • Größe: 32

    Downloads & Dokumente

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb