• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Gummihammer mit Eschenstiel, d 55 mm

Artikel-Nr.: 8826740
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
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
Produktart Hammer

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 8826740
EAN / GTIN 4010883882675
Herstellernummer 8826740
L-Nummer L60160 3319

Beschreibung

Beschreibung:

  • Ausführung nach DIN 5128-60, 60 Shore A
  • Mit 2 flachen Bahnen
  • Mit Eschenstiel

Merkmal:

  • Gesamtlänge [mm]: 320 mm
  • Härte [Shore-A]: 60 Shore-A
  • Kopflänge: 90 mm
  • Kopf-Ø 1 [mm]: 55 mm
  • Material: Gummi
  • Stielmaterial: Esche

Passende Produkte

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb