• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Arbeitshose uvex suXXeed ESD grau 23

Artikel-Nr.: 8826337
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Farbe grau
Produktart Arbeitshose

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 8826337
EAN / GTIN 4031101784632
Herstellernummer 8826337

Beschreibung

Beschreibung:

  • Produktart: Arbeitskleidung
  • Produktart Untertypen: ESD Kleidung
  • Produktname: Arbeitshose
  • Produkttyp: Hose
  • Produkttyp Untertypen: Arbeitshose
  • Farbe (Filter): grau
  • Geschlecht: Herren
  • Passform: Regular Fit
  • Größe: 23

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb