• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Gummihammer hart Ø 65 mm

Artikel-Nr.: 8825850
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
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
Produktart Hammer

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 8825850
EAN / GTIN 4010883882583
Herstellernummer 8825850
L-Nummer L60160 5297

Beschreibung

Beschreibung:

  • Ausführung nach DIN 5128-90, 90 Shore A
  • Mit einer balligen und einer flachen Bahn
  • Mit Eschenstiel

Merkmal:

  • Gesamtbreite [mm]: 110 mm
  • Gesamthöhe [mm]: 63 mm
  • Gesamtlänge [mm]: 340 mm
  • Härte [Shore-A]: 90 Shore-A
  • Kopflänge: 115 mm
  • Kopf-Ø 1 [mm]: 65 mm
  • Material: Gummi
  • Stielmaterial: Esche
  • 1000 V isoliert: nein
  • Magnet: nein
  • REACH Registrierung vorhanden: nein
  • VDE zertifiziert: nein

Passende Produkte

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb