• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Gummihammer hart Ø 55 mm

Artikel-Nr.: 8825690
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
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
    Produktart Hammer

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 8825690
    EAN / GTIN 4010883882569
    Herstellernummer 8825690
    L-Nummer L60160 4259

    Beschreibung

    Beschreibung:

    • Ausführung nach DIN 5128-90, 90 Shore A
    • Mit 2 flachen Bahnen
    • Mit Eschenstiel

    Merkmal:

    • Gesamtbreite [mm]: 88 mm
    • Gesamthöhe [mm]: 53 mm
    • Gesamtlänge [mm]: 320 mm
    • Härte [Shore-A]: 90 Shore-A
    • Kopflänge: 90 mm
    • Kopf-Ø 1 [mm]: 55 mm
    • Material: Gummi
    • Stielmaterial: Esche
    • 1000 V isoliert: nein
    • Magnet: nein
    • REACH Registrierung vorhanden: nein
    • VDE zertifiziert: nein

    Passende Produkte

    Zubehör

    Ersatzteile

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb