Innen-Ausziehvorrichtungs-Sortiment in KUKKO L-BOXX® 25C

Artikel-Nr.: 882500 25C
auf Anfrage
Sofort lieferbar
9 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Typ Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

für Bohrungen 12 mm - 110 mm
Gewicht inklusive Kasten 15,2 kg
Produktart Zweiarmiger Abzieher

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 882500 25C
EAN / GTIN 4021176013218
Herstellernummer 25-C

Beschreibung

Ausführung:

Bestehend aus Innenauszieher und Gegenstützen. Innenauszieher mit 2-teiligen Spannbacken und Spreizstück.
Gegenstütze aus Qualitätswerkzeugstahl, mit kräftiger Spindel, Spannmutter und Knebelgriff. Eingebautes Drucklager für leichtes Betätigen der Gegenstützen-Mutter (Gr. 1 ohne Drucklager). Die Sortimente werden in KUKKO L-BOXX® Gr. 136 geliefert.

Verwendung:

Zum einwandfreien Ausziehen von Kugellagern und dergleichen. Auch ganz dicht am Grund sitzende Kugellager werden sicher erfasst und schnell ausgezogen. (Zum Abziehen wird die Spindel der Gegenstütze auf die Keilspindel des Innenausziehers geschraubt.)

Inhalt:

je 1 Innenauszieher 882600: Gr. 1−7 und 10
je 1 Gegenstütze 882800: Gr. 1; 2 und 4

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb