• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Verlängerung ∙ schwenkbar Vierkant 10 mm (3/8 Zoll) Vierkant 10 mm (3/8 Zoll)

Artikel-Nr.: 8822-3
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
Produktart Bithalter

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 8822-3
EAN / GTIN 4000896042432
Herstellernummer 8822-3
L-Nummer L60140 2181

Beschreibung

Beschreibung:

Anwendung:
Betätigung von Schraubverbindungen auf engem Raum sowie Umgehung von Störkanten
  • Kugelförmiger, konischer Außenvierkant
    Schwenkwinkel nach jeder Seite 8°
  • Durch Aufstecken des Steckschlüsseleinsatzes bis zum Anschlag kann die schwenkbare Verlängerung auch als starre Verbindung verwendet werden
  • Mit Kugelsicherung
  • Oberfläche: verchromt, poliert
  • Made In Germany
  • Antrieb: Vierkant hohl 10 mm (3/8 Zoll)
  • Abtrieb: Vierkant massiv 10 mm (3/8 Zoll)
  • Abmessungen / Länge: 74 mm
  • Netto-Gewicht (kg): 0.07 kg
  • Für Handbetätigung

Services & Produktberater

Das könnte Sie auch interessieren

Neue Sachnummer anlegen

Sachnummer ändern

Anhand von Sachnummern können Sie im eShop Ihre internen Artikelnummern hinterlegen.

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Auf die Merkliste setzen

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb