• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Plastikhammer Ø 27 mm

Artikel-Nr.: 8821350
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
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
    Produktart Hammer

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 8821350
    EAN / GTIN 4010883882132
    Herstellernummer 8821350
    L-Nummer L60160 3238

    Beschreibung

    Beschreibung:

    • Auswechselbare Köpfe aus schlagfestem Cellulose-Acetat
    • Mit Eschenstiel
    • 65 Shore D

    Merkmal:

    • Gesamtbreite [mm]: 86 mm
    • Gesamthöhe [mm]: 27 mm
    • Gesamtlänge [mm]: 270 mm
    • Härte [Shore-D]: 65 Shore-D
    • Kopf-Ø 1 [mm]: 27 mm
    • Material: Cellulose-Acetat
    • Stielmaterial: Esche
    • 1000 V isoliert: nein
    • Magnet: nein
    • REACH Registrierung vorhanden: nein
    • VDE zertifiziert: nein

    Passende Produkte

    Zubehör

    Ersatzteile

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb