• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Verlängerung ∙ 3/8 Zoll (10 mm) Vierkant hohl ∙ 3/8 Zoll (10 mm) Vierkant massiv ∙ Länge: 150 mm

Artikel-Nr.: 8821-6
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
Produktart Verlängerung

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 8821-6
EAN / GTIN 4000896042371
Herstellernummer 8821-6
L-Nummer L60140 384

Beschreibung

Beschreibung:

  • Mit Kugelsicherung
  • Oberfläche: verchromt, Kopf poliert
  • DIN 3123, ISO 3316
  • Made In Germany
  • Antrieb: Vierkant hohl 10 mm (3/8 Zoll)
  • Abtrieb: Vierkant massiv 10 mm (3/8 Zoll)
  • Abmessungen / Länge: 150 mm
  • Netto-Gewicht (kg): 0.12 kg
  • Für Handbetätigung
Länge außerhalb der DIN-Reihe

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb