Gleithammer 1,7 kg

Artikel-Nr.: 882050 1,7
auf Anfrage
Sofort lieferbar
71 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Schlagmasse (kg) Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Schlagmasse 1,7 kg
Adapter für Innenauszieher 15-16 G×G1/2, 15-16 G×M10
Schlagweg 230 mm
Gesamtgewicht 2,5 kg
Produktart Gleithammer

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 882050 1,7
EAN / GTIN 4021176385087
Herstellernummer 22-0-1

Beschreibung

Ausführung:

Stabile Auszieher-Vorrichtung (verzinkt) mit ergonomisch geformtem Gleithammer.

Vorteil:

Sehr gut geeignet bei tiefliegenden Bauteilen.

Verwendung:

Zum Ab- und Ausziehen von Kugellagern in Kombination mit Innenausziehern (Nr. 882600), über spezielle Adaptionen sehr vielseitiger Einsatz auch für anderweitige Bauteile. Durch kräftige Schläge mit dem Gleithammer werden die Bauteile abgezogen.

Lieferumfang:

Auszieher-Vorrichtung mit entsprechenden Adaptern für die unterschiedlichen Innenauszieher.

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb