• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Arbeitsjacke uvex welding grau 52

Artikel-Nr.: 8818509
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    Farbe grau
    Produktart Arbeitsjacke

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 8818509
    EAN / GTIN 4031101765099
    Herstellernummer 8818509

    Beschreibung

    Beschreibung:

    • Produktart: Schutzkleidung
    • Produktart Untertypen: Schweißerschutzbekleidung
    • Produkttyp: Jacke
    • Produkttyp Untertypen: Arbeitsjacke
    • Farbe (Filter): grau
    • Geschlecht: Herren
    • Passform: Regular Fit
    • Größe: 52

    Downloads & Dokumente

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb