• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Poloshirt rot 3XL

Artikel-Nr.: 8817214
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    Farbe rot
    Unisex-Größe 3XL
    Produktart Poloshirt

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 8817214
    EAN / GTIN 4031101743806
    Herstellernummer 8817214

    Beschreibung

    Beschreibung:

    • Produktart: Freizeitkleidung
    • Produktart Untertypen: nein
    • Produkttyp: Shirts
    • Produkttyp Untertypen: Poloshirt
    • Farbe (Filter): rot
    • Geschlecht: Herren
    • Passform: Regular Fit
    • Größe: 3XL

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb