• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Umschaltknarre ∙ schutzisoliert ∙ 3/8 Zoll (10 mm) Vierkant massiv ∙ Länge: 208 mm

Artikel-Nr.: 8816HPKV
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
Artikelnummer 8816HPKV
EAN / GTIN 4000896239184
Herstellernummer 8816HPKV

Beschreibung

Beschreibung:

  • Lösungssichere Arretierung der Steckschlüsseleinsätze
  • Schnelle Freigabe des aufgesteckten Werkzeuges durch Drücken des Löseknopfes
  • Erhöhung der Lebensdauer durch Einsatz modernster Schmierstoffe im Knarrenmechanismus
  • Rastfunktion des Hebels bietet Schutz gegen ungewolltes Umschalten
  • Ergonomischer Umschalthebel und Löseknopf
  • Oberfläche: schutzisoliert
  • DIN EN IEC 60900
  • Made in Germany
  • Abtrieb: 3/8 Zoll (10 mm) Vierkant massiv
  • Abmessungen / Länge: 208 mm
  • Schutzisolierung bis 1000V
  • Für Handbetätigung

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb