• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Umschaltknarre ∙ mit Gelenk ∙ 3/8 Zoll (10 mm) Vierkant massiv ∙ Länge: 276 mm

Artikel-Nr.: 8816G
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Ratsche

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 8816G
EAN / GTIN 4000896042104
Herstellernummer 8816G
L-Nummer L60140 382

Beschreibung

Beschreibung:

  • Knarrenkopf > 180° schwenkbar
  • Lange Ausführung
  • Anzahl Zähne: 30 (Betätigungswinkel 12°)
  • Mit Gelenk - zum Einsatz an schwer zugänglichen Stellen und zur Umgehung von Störkanten
  • Mit Kugelsicherung
  • HAZET 2-Komponenten-Griff
  • Oberfläche: verchromt, poliert
  • DIN 3122, ISO 3315
  • Made In Germany
  • Abtrieb: Vierkant massiv 10 mm (3/8 Zoll)
  • Abmessungen / Länge: 276 mm
  • Netto-Gewicht (kg): 0.37 kg
  • Für Handbetätigung
Länge außerhalb Norm

Passende Produkte

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb