• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Fäustel mit Fiberglastiel, 1000 g

Artikel-Nr.: 8815620
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Hammer

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 8815620
EAN / GTIN 4010883881562
Herstellernummer 8815620
L-Nummer L60160 5710

Beschreibung

Beschreibung:

  • Geschmiedeter Fäustelkopf DIN 6475
  • Nahezu unzerbrechlicher Fiberglasstiel mit handsympatischem Kunststoffgriff und Kopfsicherung

Merkmal:

  • Gesamtlänge [mm]: 260 mm
  • Kopfgewicht [g]: 1000 g
  • Stielmaterial: Fieberglas
  • 1000 V isoliert: nein
  • Magnet: nein
  • REACH Registrierung vorhanden: nein
  • VDE zertifiziert: nein

Services & Produktberater

Das könnte Sie auch interessieren

Neue Sachnummer anlegen

Sachnummer ändern

Anhand von Sachnummern können Sie im eShop Ihre internen Artikelnummern hinterlegen.

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Auf die Merkliste setzen

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb