• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Ersatzkopf Nylon Ø 32 mm

Artikel-Nr.: 8814490
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
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
    Produktart Schlageinsatz

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 8814490
    EAN / GTIN 4010883881449
    Herstellernummer 8814490
    L-Nummer L60160 3710

    Beschreibung

    Beschreibung:

    • Aus schlagfestem Nylon
    • 60 Shore D

    Merkmal:

    • Gesamtbreite [mm]: 90 mm
    • Gesamthöhe [mm]: 32 mm
    • Gesamtlänge [mm]: 280 mm
    • Härte [Shore-D]: 60 Shore-D
    • Kopf-Ø 1 [mm]: 32 mm
    • Material: Nylon

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb