• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Gelenkgriff ∙ 3/8 Zoll (10 mm) Vierkant massiv ∙ Länge: 250 mm

Artikel-Nr.: 8814
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
Produktart Steckschlüssel

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 8814
EAN / GTIN 4000896042036
Herstellernummer 8814
L-Nummer L60140 2218

Beschreibung

Beschreibung:

  • Mit Gelenk - zum Einsatz an schwer zugänglichen Stellen und zur Umgehung von Störkanten
  • Mit Kugelsicherung
  • Ergonomischer HAZET 2-Komponenten-Griff
  • Oberfläche: verchromt
  • DIN 3122, ISO 3315
  • Made In Germany
  • Abtrieb: Vierkant massiv 10 mm (3/8 Zoll)
  • Abmessungen / Länge: 250 mm
  • Netto-Gewicht (kg): 0.21 kg
  • Für Handbetätigung

Passende Produkte

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb