{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Spannweite außen | 6 mm - 100 mm | |
Spanntiefe bis | 85 mm | |
Leistung | 1 t | |
Anzahl Haken | 2 | |
Außen-Sechskant | 13 mm | |
Gewicht | 0,45 kg | |
Produktart | Zweiarmiger Abzieher |
Artikelnummer | 881100 | |
EAN / GTIN | 4021176459559 | |
Herstellernummer | 14-01 |