Selbstzentrierender dreiarmiger Abzieher 2

Artikel-Nr.: 881010 2
auf Anfrage
Sofort lieferbar
45 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Typ Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Spannweite außen 18 mm - 120 mm
Spanntiefe bis 120 mm
maximales Drehmoment 120 Nm
Leistung 6 t
Anzahl Haken 3
Außen-Sechskant 17 mm
Gewicht 1,124 kg
selbstzentrierend ja
Produktart Dreiarmiger Abzieher

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 881010 2
EAN / GTIN 4021176016516
Herstellernummer 45-2

Beschreibung

Ausführung:

Sehr handliche Bauform mit Gelenk-Spannweiteneinstellung. Setzt der Spindeldruck ein, umklammern die Abzieherarme mit automatisch größer werdender Kraft das abzuziehende Teil. Abzieherarme aus Qualitätswerkzeugstahl.

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb