• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Zündkerzen Steckschlüsseleinsatz 20.8 mm ∙ 1316 ″ Außen Sechskant Profil Vierkant 10 mm (3/8 Zoll)

Artikel-Nr.: 880MGT
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
Produktart Steckschlüssel-Einsatz

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 880MGT
EAN / GTIN 4000896040872
Herstellernummer 880MGT
L-Nummer Z62200 880MGT

Beschreibung

Beschreibung:

Anwendung:
Zündkerzenwechsel
  • Mit Dauermagnet
  • Lange Ausführung
  • Amerikanische Maße
  • Oberfläche: verchromt, poliert
  • Made In Germany
  • Antrieb: Vierkant hohl 10 mm (3/8 Zoll)
  • Abtrieb: Außen Sechskant Profil
  • Schlüsselweite: 20.8 mm ∙ 1316
  • Abmessungen / Länge: 64 mm
  • Durchmesser d1 (am Abtrieb): 27.4 mm
  • Durchmesser d2 (am Antrieb): 22.5 mm
  • Netto-Gewicht (kg): 0.12 kg
  • Für Handbetätigung

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb