• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Steckschlüsseleinsatz ∙ 3/8 Zoll (10 mm) Vierkant hohl ∙ Außen Sechskant-Tractionsprofil ∙ SW 21 mm

Artikel-Nr.: 880LG-21
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Steckschlüssel-Einsatz

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 880LG-21
EAN / GTIN 4000896040834
Herstellernummer 880LG-21
L-Nummer L60140 3568

Beschreibung

Beschreibung:

  • Lange Ausführung
  • Mit Rändelung
  • Oberfläche: verchromt, poliert
  • DIN 3124, ISO 2725-1
  • Made In Germany
  • Antrieb: Vierkant hohl 10 mm (3/8 Zoll)
  • Abtrieb: Außen Sechskant-Tractionsprofil
  • Schlüsselweite: 21 mm
  • Abmessungen / Länge: 70 mm
  • Durchmesser d1 (am Abtrieb): 28 mm
  • Durchmesser d2 (am Antrieb): 22 mm
  • Netto-Gewicht (kg): 0.13 kg
  • Für Handbetätigung

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb