• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Steckschlüsseleinsatz ∙ 3/8 Zoll (10 mm) Vierkant hohl ∙ Außen Sechskant-Tractionsprofil ∙ SW 14 mm

Artikel-Nr.: 880LG-14
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
Produktart Steckschlüssel-Einsatz

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 880LG-14
EAN / GTIN 4000896040759
Herstellernummer 880LG-14
L-Nummer L60140 1059

Beschreibung

Beschreibung:

  • Lange Ausführung
  • Mit Rändelung
  • Oberfläche: verchromt, poliert
  • DIN 3124, ISO 2725-1
  • Made In Germany
  • Antrieb: Vierkant hohl 10 mm (3/8 Zoll)
  • Abtrieb: Außen Sechskant-Tractionsprofil
  • Schlüsselweite: 14 mm
  • Abmessungen / Länge: 54 mm
  • Durchmesser d1 (am Abtrieb): 19.5 mm
  • Durchmesser d2 (am Antrieb): 19.5 mm
  • Netto-Gewicht (kg): 0.07 kg
  • Für Handbetätigung

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb