• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Steckschlüsseleinsatz ∙ Sechskant 12 mm Außen Sechskant-Tractionsprofil Vierkant 10 mm (3/8 Zoll)

Artikel-Nr.: 880LG-12
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
    Produktart Steckschlüssel-Einsatz

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 880LG-12
    EAN / GTIN 4000896040711
    Herstellernummer 880LG-12
    L-Nummer L60140 1058

    Beschreibung

    Beschreibung:

    • Lange Ausführung
    • Mit Rändelung
    • Oberfläche: verchromt, poliert
    • DIN 3124, ISO 2725-1
    • Made In Germany
    • Antrieb: Vierkant hohl 10 mm (3/8 Zoll)
    • Abtrieb: Außen Sechskant-Tractionsprofil
    • Schlüsselweite: 12 mm
    • Abmessungen / Länge: 54 mm
    • Durchmesser d1 (am Abtrieb): 17 mm
    • Durchmesser d2 (am Antrieb): 18.5 mm
    • Netto-Gewicht (kg): 0.05 kg
    • Für Handbetätigung

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb