• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Steckschlüssel Satz ∙ Sechskant ∙ 3/8 Zoll (10 mm) Vierkant hohl ∙ Außen Sechskant-Tractionsprofil ∙ 10-teilig ∙ 10 – 19

Artikel-Nr.: 880LG/10H
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
Produktart Steckschlüssel-Einsatz

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 880LG/10H
EAN / GTIN 4000896040865
Herstellernummer 880LG/10H
L-Nummer L60140 2213

Beschreibung

Beschreibung:

  • 10 Sechskant Steckschlüsseleinsätze,
  • Lange Ausführung
  • Einfache Montage: 2 Bohrungen z.B. zur Wandbefestigung
  • Auf Antriebsgröße angepasste Halteklammern
  • Oberfläche: verchromt, poliert
  • Made In Germany
  • Antrieb: Vierkant hohl 10 mm (3/8 Zoll)
  • Abtrieb: Außen Sechskant-Tractionsprofil
  • Schlüsselweite: ∙ 10 – 19
  • Abmessungen / Länge: 240 mm
  • Netto-Gewicht (kg): 0.84 kg
  • Für Handbetätigung
  • Anzahl Werkzeuge: 10

Lieferumfang:

Steckschlüsseleinsatz ∙ Sechskant 880LG-10 ∙ 880LG-11 ∙ 880LG-12 ∙ 880LG-13 ∙ 880LG-14 ∙ 880LG-15 ∙ 880LG-16 ∙ 880LG-17 ∙ 880LG-18 ∙ 880LG-19

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb