• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Gelenk Steckschlüsseleinsatz ∙ 3/8 Zoll (10 mm) Vierkant hohl ∙ Außen Doppelsechskant-Tractionsprofil ∙ SW 16 mm

Artikel-Nr.: 880G-Z16
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
Produktart Steckschlüssel-Einsatz

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 880G-Z16
EAN / GTIN 4000896203734
Herstellernummer 880G-Z16
L-Nummer L60140 4733

Beschreibung

Beschreibung:

Anwendung:
Betätigung der Getriebeverschraubung (Doppelsechskant Schrauben) an AUDI Fahrzeugen Bj. 2008 → z.B. A4, A5, A6, A7, A8, Q5, Q7
  • Mit Gelenk - zum Einsatz an schwer zugänglichen Stellen und zur Umgehung von Störkanten
  • Mit Kugelsicherung
  • Oberfläche: verchromt, poliert
  • Made In Germany
  • Antrieb: Vierkant hohl 10 mm (3/8 Zoll)
  • Abtrieb: Außen Doppel-Sechskant-Tractionsprofil
  • Schlüsselweite: 16 mm
  • Abmessungen / Länge: 45.8 mm
  • Durchmesser d1 (am Abtrieb): 22 mm
  • Durchmesser d2 (am Antrieb): 19 mm
  • Für Handbetätigung

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb