• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Gelenk Steckschlüsseleinsatz ∙ 3/8 Zoll (10 mm) Vierkant hohl ∙ Außen Sechskant-Tractionsprofil ∙ SW 15 mm

Artikel-Nr.: 880G-15
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
Produktart Steckschlüssel-Einsatz

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 880G-15
EAN / GTIN 4000896040476
Herstellernummer 880G-15
L-Nummer L60140 1084

Beschreibung

Beschreibung:

  • Mit Gelenk - zum Einsatz an schwer zugänglichen Stellen und zur Umgehung von Störkanten
  • Oberfläche: verchromt, poliert
  • Made In Germany
  • Antrieb: Vierkant hohl 10 mm (3/8 Zoll)
  • Abtrieb: Außen Sechskant-Tractionsprofil
  • Schlüsselweite: 15 mm
  • Abmessungen / Länge: 45 mm
  • Durchmesser d1 (am Abtrieb): 20.4 mm
  • Durchmesser d2 (am Antrieb): 19 mm
  • Netto-Gewicht (kg): 0.06 kg
  • Für Handbetätigung

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb