• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Zündkerzen Steckschlüsseleinsatz ∙ 3/8 Zoll (10 mm) Vierkant hohl ∙ Außen Sechskant Profil ∙ SW 16 mm ∙ 58

Artikel-Nr.: 880AMGT
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
Produktart Steckschlüssel-Einsatz

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 880AMGT
EAN / GTIN 4000896040247
Herstellernummer 880AMGT
L-Nummer L60140 2741

Beschreibung

Beschreibung:

Anwendung:
Zündkerzenwechsel
  • Mit Dauermagnet
  • Lange Ausführung
  • Amerikanische Maße
  • Oberfläche: verchromt, poliert
  • Made In Germany
  • Antrieb: Vierkant hohl 10 mm (3/8 Zoll)
  • Abtrieb: Außen Sechskant Profil
  • Schlüsselweite: 16 mm ∙ 58
  • Abmessungen / Länge: 64 mm
  • Durchmesser d1 (am Abtrieb): 21.6 mm
  • Durchmesser d2 (am Antrieb): 21.6 mm
  • Netto-Gewicht (kg): 0.07 kg
  • Für Handbetätigung

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb