Dreiarmiger Abzieher mit voreinstellbarer Spannweite 5

Artikel-Nr.: 880960 5
auf Anfrage
Sofort lieferbar
3 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Typ Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Spannweite außen 30 mm - 350 mm
Spannweite innen 300 mm - 425 mm
Spanntiefe 50 mm
Spanntiefe bis 275 mm
maximales Drehmoment 300 Nm
Leistung 10 t
Anzahl Haken 3
Außen-Sechskant 27 mm
Gewicht 13,485 kg
Produktart Dreiarmiger Abzieher

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 880960 5
EAN / GTIN 4021176850684
Herstellernummer 12-5

Beschreibung

Ausführung:

Kräftige Abzieher mit großer Spannkraft und vorzüglicher Spannwirkung. Mit dem Einstellschlüssel werden die symmetrisch spannenden Arme leichtgängig auf die erforderliche Spannweite eingestellt. Das abzuziehende Teil wird kraftschlüssig fest umspannt, ein Abspringen oder Ausweichen der Greifarme ist unmöglich.
Zum Außenabziehen und Innenabziehen.

Verwendung:

Zum Abziehen von besonders festsitzenden Kugellagern, Zahnrädern, Riemenscheiben und ähnlichen Teilen.

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb